MERSEN ITALIA SPA - XESM331142 US142M2I - M331142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
2000001484296
Codice prodotto
XESM331142
Cod. produttore
M331142
Produttore
XES
Tensione nominale:
750 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


