MERSEN ITALIA SPA - XESM300046 6,9 URD 31 TT F 0350 - M300046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 350 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
2000004260583
Codice prodotto
XESM300046
Cod. produttore
M300046
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
350 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
ohne
Perdita di potenza alla corrente nominale:
67 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


