MERSEN ITALIA SPA - XESM232518 NH 2 355A 500V AM - M232518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 355 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399026879
Codice prodotto
XESM232518
Cod. produttore
M232518
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
355 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
26.4 W



