MERSEN ITALIA SPA - XESM227987 NH 3 630A 500V AM - M227987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 630 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399025421
Codice prodotto
XESM227987
Cod. produttore
M227987
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
630 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
42 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


