MERSEN ITALIA SPA - XESM227895 NH 1 125A 690V AM - M227895

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 125 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399025124
Codice prodotto
XESM227895
Cod. produttore
M227895
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
125 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.5 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


