MERSEN ITALIA SPA - XESM223732 NH 2C 250A 400V GG - M223732

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 400 V
Capacità di rottura nominale CA - 100 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399021720
Codice prodotto
XESM223732
Cod. produttore
M223732
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
400 V
Capacità di rottura nominale CA:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
17.1 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


