MERSEN ITALIA SPA - XESM201307 690V CP 22X58 GG 25A P - M201307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009513
Codice prodotto
XESM201307
Cod. produttore
M201307
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.5 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


