pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM163DM IEC UL508 SWITCH 16A 3P DM - M163DM

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340557275

Codice prodotto

XESM163DM

Cod. produttore

M163DM

Produttore

XES

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

600...600 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Adatto per montaggio distributore:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

sonstige

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

54.1 mm

Altezza:

52.1 mm

Profondità:

42.9 mm

Il sezionatore della serie M è il sezionatore industriale più compatto disponibile sul mercato. Capace di creare o interrompere carichi fino a 600V (UL), può essere utilizzato per il sezionamento dei motori. Estremamente compatti e robusti, questi sezionatori prevedono diverse opzioni di montaggio, tra le quali guida DIN, base o porta. Un ricco assortimento di maniglie, prolunghe e accessori è disponibile per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA