MERSEN ITALIA SPA - XESM1017186 6,921 CP GR 14.51 0025 - M1017186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506839
Codice prodotto
XESM1017186
Cod. produttore
M1017186
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.95 W


