MERSEN ITALIA SPA - XESL331049 BASE MOD. CMS.14 1P C/I - L331049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8430399000022
Codice prodotto
XESL331049
Cod. produttore
L331049
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


