MERSEN ITALIA SPA - XESL320147 6,9 URD 00 PV 0040 - L320147
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358254
Codice prodotto
XESL320147
Cod. produttore
L320147
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.3 W
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


