MERSEN ITALIA SPA - XESL320055 6,9 URD 000 PV 063 - L320055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 80 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358179
Codice prodotto
XESL320055
Cod. produttore
L320055
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
12.5 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


