MERSEN ITALIA SPA - XESL302782 690V CP 10X38 AM 6A S/I - L302782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - aM
Confezione
10 PZ
EAN
3605340356212
Codice prodotto
XESL302782
Cod. produttore
L302782
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.38 W



