pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL300068 6,9 URD 32 TT F 0550 - L300068

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 550 A

  • Classe di funzionamento - aR

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340322965

Codice prodotto

XESL300068

Cod. produttore

L300068

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

550 A

Classe di funzionamento:

aR

Potere di interruzione:

200 kA

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

90 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 690/700V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida a corpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.I fusibili Protistor? sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. I fusibili sono composti da elementi integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili puo essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.