MERSEN ITALIA SPA - XESL227986 NH 3 500A 690V AM - L227986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8430399025414
Codice prodotto
XESL227986
Cod. produttore
L227986
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
42 W
Capacità di rottura nominale CA:
80 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


