MERSEN ITALIA SPA - XESL222213 500V CP 14X51 GG 25A P - L222213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008592
Codice prodotto
XESL222213
Cod. produttore
L222213
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.1 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


