pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESL1062794 MODULOSTAR CUSCC 1P+N C/I - L1062794

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3605340603132

Codice prodotto

XESL1062794

Cod. produttore

L1062794

Produttore

XES

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

Visualizzazione ottica dei difetti:

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA