MERSEN ITALIA SPA - XESL1062679 MODULOSTAR CMC8 4P C/I - L1062679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - sonstige
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 kg CO₂eq
EAN
3605340602470
Codice prodotto
XESL1062679
Cod. produttore
L1062679
Produttore
XES
Tensione nominale:
400 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
sonstige
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


