MERSEN ITALIA SPA - XESK331071 BASE MOD. CMS.14 3P C/I - K331071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 3
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
8430399000220
Codice prodotto
XESK331071
Cod. produttore
K331071
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
3
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
3
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


