MERSEN ITALIA SPA - XESK232516 NH 2 250A 500V AM - K232516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399026855
Codice prodotto
XESK232516
Cod. produttore
K232516
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
16.8 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


