MERSEN ITALIA SPA - XESK227962 NH 1 315A 500V AM - K227962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340277135
Codice prodotto
XESK227962
Cod. produttore
K227962
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
22.1 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


