MERSEN ITALIA SPA - XESK216554 NH 4 800A 690V GG - K216554

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4086500032471
Codice prodotto
XESK216554
Cod. produttore
K216554
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
68 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA