MERSEN ITALIA SPA - XESK1062678 MODULOSTAR CMC8 3P+N C/I - K1062678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - sonstige
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602463
Codice prodotto
XESK1062678
Cod. produttore
K1062678
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
sonstige
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA