pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESK1032916 HPBB11PPRFS - K1032916

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - HPC1

  • Corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione del cavalierino - no

  • Tipo di collegamento - Altro

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340537604

Codice prodotto

XESK1032916

Cod. produttore

K1032916

Produttore

XES

Dimensione:

HPC1

Corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

1

Esecuzione del cavalierino:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dispositivo di orientamento:

no

Senza alogeni:

Le basi NH GPV sono disponibili nelle versioni 1000 Vdc e 1500 Vdc con grandezza NH1, NH2 NH1XL e NH2XL-3L. Modello monofase. Fissaggio a vite. Configurazione aperta e protezione contro il contatto diretto per le cartucce di fusibili con contatti a lama liscia.Materiali conformi alla direttiva RoHS e alle norme IEC e UL

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA