MERSEN ITALIA SPA - XESK1017207 6,900 CP GR 14.51 0050 - K1017207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 50 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340507003
Codice prodotto
XESK1017207
Cod. produttore
K1017207
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
50 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8.75 W


