MERSEN ITALIA SPA - XESJ331139 US142M - J331139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 14×51 mm
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 kg CO₂eq
EAN
7449074487042
Codice prodotto
XESJ331139
Cod. produttore
J331139
Produttore
XES
Tensione nominale:
750 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
14×51 mm
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


