MERSEN ITALIA SPA - XESJ322583 6,9 GS 3 PV 0400 - J322583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Corrente nominale - 400 A
Classe di funzionamento - gS
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
1 PZ
EAN
3605340360394
Codice prodotto
XESJ322583
Cod. produttore
J322583
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Corrente nominale:
400 A
Classe di funzionamento:
gS
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
47 W
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


