MERSEN ITALIA SPA - XESJ300733 12,5 URD 273 TTF 1100 - J300733

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 1250 V
Corrente nominale - 1100 A
Potere di interruzione - 100 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3605340332780
Codice prodotto
XESJ300733
Cod. produttore
J300733
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
1250 V
Corrente nominale:
1100 A
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
244 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


