MERSEN ITALIA SPA - XESJ300250 6,9 URD 33 D08 A 0630 - J300250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - sonstige
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 630 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340325737
Codice prodotto
XESJ300250
Cod. produttore
J300250
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
sonstige
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
630 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
120 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


