MERSEN ITALIA SPA - XESJ226420 US 271I - J226420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 800 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Per dimensione del fusibile - 27×60 mm
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
3605340269000
Codice prodotto
XESJ226420
Cod. produttore
J226420
Produttore
XES
Tensione nominale:
800 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Per dimensione del fusibile:
27×60 mm
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Bloccabile:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
93.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


