pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ219773 FUS. BT GG 22 X 58 - 500VAC 125A - J219773

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399009230

Codice prodotto

XESJ219773

Cod. produttore

J219773

Produttore

XES

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

125 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

11.3 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ219773 - FUS. BT GG 22 X 58 - 500VAC 125A