pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ216691 FUS. NH BT TAGL.0 690VAC CON PERC. AM 16 - J216691

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESJ216691 FUS. NH BT TAGL.0 690VAC CON PERC. AM 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 160 A

  • Classe di funzionamento - aM

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399012728

Codice prodotto

XESJ216691

Cod. produttore

J216691

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

160 A

Classe di funzionamento:

aM

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12 W

Capacità di rottura nominale CA:

80 kA

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA