MERSEN ITALIA SPA - XESJ212597 FUS. BT AM 22 X 58 - 690VAC 25A - J212597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8430399009698
Codice prodotto
XESJ212597
Cod. produttore
J212597
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.7 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


