pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ209423 SI 17,5/292 - J209423

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESJ209423 SI 17,5/292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340219067

Codice prodotto

XESJ209423

Cod. produttore

J209423

Produttore

XES

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Fuse bases for DIN high voltage fuse-links with diameter 45mm and lengths 192, 292, 367, 442 and 537mm. The indicating device enables electrical actuating of the opening mechanism for a circuit or triggering of an indicator during the melting of a fuse equipped with a trip-indicator. This very robust and original device means freedom for any mechanical system and offers the advantage of being able to incorporate a microswitch unit or units according to the equipment configuration.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA