MERSEN ITALIA SPA - XESJ1062723 MODULOSTAR CUS10 1P C/I UR - J1062723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 800 V
Numero di poli - 1
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602845
Codice prodotto
XESJ1062723
Cod. produttore
J1062723
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
800 V
Numero di poli:
1
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


