MERSEN ITALIA SPA - XESJ1062677 MODULOSTAR CMC8 4P - J1062677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - sonstige
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 4
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
3 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602456
Codice prodotto
XESJ1062677
Cod. produttore
J1062677
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
sonstige
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
4
Conduttore neutro a connessione:
no
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA