MERSEN ITALIA SPA - XESJ1017206 6,900 CP GR 14.51 0040 - J1017206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 40 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340506990
Codice prodotto
XESJ1017206
Cod. produttore
J1017206
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
40 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.5 W



