MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ250 600V 250A CLASS J HS FUSE - HSJ250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077088239
Codice prodotto
XESHSJ250
Cod. produttore
HSJ250
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA