MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ225 600V 225A CLASS J HS FUSE - HSJ225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale - 225 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
2000002250111
Codice prodotto
XESHSJ225
Cod. produttore
HSJ225
Produttore
XES
Tipologia:
Altro
Corrente nominale:
225 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESHSJ225 - FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 22







