pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ20 600V 20A CLASS J HS FUSE - HSJ20

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione di dimensionamento CC - 500 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449072990421

Codice prodotto

XESHSJ20

Cod. produttore

HSJ20

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

Altro

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

sonstige

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

J

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

200 kA

I fusibili Rapidi di Classe J (HSJ) combinano il basso l2t di un fusibile per semiconduttori con le eccellenti prestazioni di un fusibile UL Listed di Classe J dedicato ai circuiti derivati. I fusibili HSJ offrono sia la protezione dei circuiti derivati ai sensi dei requisiti NEC sia un valore l2t molto basso per la protezione dei semiconduttori di potenza, come Diodi, SCR, GTO e SSR.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA