MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ175 600V 175A CLASS J HS FUSE - HSJ175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 175 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079284509
Codice prodotto
XESHSJ175
Cod. produttore
HSJ175
Produttore
XES
Corrente nominale:
175 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA