MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ100 600V 100A CLASS J HS FUSE - HSJ100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
5 PZ
EAN
7449075370077
Codice prodotto
XESHSJ100
Cod. produttore
HSJ100
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
J
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA