MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M32R 1500VDC 32A 10X85MM GEN2 - HP15M32R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - sonstige
Corrente nominale - 32 A
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - sonstige
Tensione di dimensionamento CC - 1500 V
Confezione
5 PZ
EAN
2000005635885
Codice prodotto
XESHP15M32R
Cod. produttore
HP15M32R
Produttore
XES
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
32 A
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
sonstige
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
50 kA
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.82 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


