pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M30R 1500VDC 30A 10X85MM GEN2 - HP15M30R

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - sonstige

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tipologia - sonstige

  • Caratteristica di intervento - sonstige

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000003231089

Codice prodotto

XESHP15M30R

Cod. produttore

HP15M30R

Produttore

XES

Misura:

sonstige

Corrente nominale:

30 A

Tipologia:

sonstige

Caratteristica di intervento:

sonstige

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

50 kA

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.4 W

Mersen’s GEN2 of the HP15M photovoltaic (PV) fuse series is designed specifically to meet the severe temperature and current cycling of a PV system. Subjected to stringent cycle testing, the GEN2 provides enhanced reliability. These 1500VDC rated fuses are designed for low minimum breaking capacity capabilities of 1.35 times the fuse rated current value, which allows for safe circuit interruption under typical low fault current conditions. In addition to the standard ferrule terminal, parts are also available with Crimp Cap terminals for in-line fuse applications. The unique wire crimp terminal (CC option) permits solderless wire-to-fuse connection for overmold encapsulation of fuse and wiring. Protect your off-grid or grid tied PV system from unexpectedline faults using Mersen’s HelioProtection® fuse line.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA