pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M6 1000VDC 6A MIDGET PV FUSE - HP10M6

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449075446628

Codice prodotto

XESHP10M6

Cod. produttore

HP10M6

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

sonstige

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

50 kA

La serie di fusibili fotovoltaici (PV) HP10M di Mersen è stata progettata specificatamente per la protezione degli impianti fotovoltaici. La costruzione ottimizzata consente a questi fusibili di resistere a cicli continui di temperature e correnti, incrementando la longevità del sistema. Il fusibile HP10M da 1000VDC, progettato per capacità di interruzione minime pari a 1,35 volte la sua corrente nominale, assicura linterruzione del circuito alle basse correnti di guasto normalmente prodotte dai gruppi fotovoltaici. Proteggete il vostro sistema fotovoltaico isolato o in rete dagli improvvisi guasti a terra e dai guasti di linea utilizzando la linea di fusibili HelioProtection di Mersen.

MERSEN ITALIA SPA

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA