pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10M15 1000VDC 15A MIDGET PV FUSE - HP10M15

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - sonstige

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449070683097

Codice prodotto

XESHP10M15

Cod. produttore

HP10M15

Produttore

XES

Tipologia:

sonstige

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

sonstige

Fusibile HelioProtection gPV – HP10M – 1 000VDC Potere di interruzione minimo = 1.35In Potere di interruzione massimo = 10kA