MERSEN ITALIA SPA - XESH331092 BASE MOD. CMS.22 1P+N - H331092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 22×58 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
8430399000367
Codice prodotto
XESH331092
Cod. produttore
H331092
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
22×58 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
no
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
76.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


