MERSEN ITALIA SPA - XESH322375 6,9 GS 1 PV 250 - H322375

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 250 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 160 kA
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360219
Codice prodotto
XESH322375
Cod. produttore
H322375
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
250 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Classe di funzionamento:
gS
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
29 W

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA