pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH320489 6,9 URD 2PV 0630 - H320489

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 630 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 170 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399015859

Codice prodotto

XESH320489

Cod. produttore

H320489

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

630 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

169 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH320489 - FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 630A