MERSEN ITALIA SPA - XESH320259 6,9 URD 0 PV 0080 - H320259
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 170 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399015606
Codice prodotto
XESH320259
Cod. produttore
H320259
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
25 W


